TELEVES ITALIA SRL - TVV543702 PARTIT.4 VIE (CON PASSAGG BY PASS 1DIREZ - 543702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 9.3 dB
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8424450143735
Codice prodotto
TVV543702
Cod. produttore
543702
Produttore
TVV
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
9.3 dB
Numero di uscite:
4
Max perdita di inserzione:
9 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Partitore EasyF 4 Vie 5...2400MHz 9/7,5dB. Partitore da 4 vie con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177).. Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


