TELEVES ITALIA SRL - TVV543503 PARTIT. 5-2400MHZ EASYF 2VIE 4,5/4,3DB - 543503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 4.4 dB
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8424450165768
Codice prodotto
TVV543503
Cod. produttore
543503
Produttore
TVV
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
4.4 dB
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
4.3 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Mini-partitore EasyF 2 Vie 5...2400MHz 4,3/4dB. Partitore mini da 2 vie con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV. La sua innovativa dimensione ultra-piccola consente l'installazione ovunque, incluse scatole di piccole dimensioni.Inoltre, laminiturizzazione viene applicata anche nell'elettronica che ne migliora il suo comportamento elettrico riducendo l'effetto di rumore impulsivo. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 417801). . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


