AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV539201 CENTRALE AMPLIF. 4ING. FM-3-U-V G35/45DB - 539201

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV539201 CENTRALE AMPLIF. 4ING. FM-3-U-V G35/45DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450144107

Codice prodotto

TVV539201

Cod. produttore

539201

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

30 dB

Guadagno Banda IV / V:

37 dB

Guadagno FM:

15 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centrale larga banda MiniKom F 4 ingressi: FM-BIII/DAB-UHF-UHF. Centrale d'amplificazione da 4 ingressi (FM-BIII/DAB-UHF-UHF) per sistemi MATV. L'amplificazione separata garantisce l'assenza di intermodulazione tra gli ingressi e gli attenuatori indipendenti.. Amplificazione separata che migliora il livello di uscita senza causare interferenze tra le bande. Attenuatori di guadagno ad ogni ingresso (0-20 dB), con tecnologia di diodi PIN. Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.