TELEVES ITALIA SRL - TVV533162 PANNELLO CIECO 19? 2U - 533162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450223093
Codice prodotto
TVV533162
Cod. produttore
533162
Produttore
TVV
Pannello cieco per Rack 19''. Progettato per riempire spazi vuoti in un rack, migliora la circolazione dell'aria e l'aspetto del rack coprendo gli spazi aperti tra le apparecchiature Altezza (U): 2U.. Resistente: costruito in acciaio 1,2mm di spessore (Art. 533161 e 533162) e in alluminio 3mm di spessore (Art. 533163). Gran facilita d'installazione ed utilizzo. Colore nero (RAL 9005). Include viti dadi per la sua installazione al rack de 19''.