AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV533112 RACK 19 13U+2U-PARETE/TERRA (SMONT.)

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV533112 RACK 19 13U+2U-PARETE/TERRA (SMONT.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 450 mm

  • Superfice di montaggio - Fronte e retro

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450210352

Codice prodotto

TVV533112

Cod. produttore

533112

Produttore

TVV

Numero di unità rack:

13

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

450 mm

Superfice di montaggio:

Fronte e retro

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

682 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Carico max.:

60 kg

Con pareti laterali:

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

no

Materiale:

Acciaio

Smontabile:

Con messa a terra:

no

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Modello:

Con telaio fisso

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Rack 19'' 13+2U. Il rack 13+2U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavocoassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. La sua capacità è per un totale di 15U, cioè 13U con 2U extra sfruttando l'estremo superiore e inferiore Progettato per installazione a parete o pavimento. Dimensioni (L xA x P): 600mm x 682mm x 450mm Peso: 31kg. Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo. All'interno supporta carichi fino a 60 kg. Gran facilità d'installazione ed utilizzo: porta frontale reversibile ed asportabile con estremità flessibile e porte laterali reclinabili mediante cardine. Installazione di diversi tipi di pannelli o attrezzature: i profili laterali son regolabili in profondità. Sicurezza: porta frontaleincernierata con vetro temperato e serratura. Ventilazione naturale con possibilità di ventilazione forzata. Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni ''U''.