TELEVES ITALIA SRL - TVV533001 MULTIPRESA 8 SCHUKO 16A RACK 19? 1U NER - 533001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - 19 pollici
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Presa
Numero di prese con standard francese - 8
Numero di prese Schuko - 8
Confezione
1 PZ
EAN
8424450228357
Codice prodotto
TVV533001
Cod. produttore
533001
Produttore
TVV
Dimensione di fissaggio:
19 pollici
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Presa
Numero di prese con standard francese:
8
Numero di prese Schuko:
8
Lunghezza del cavo:
3 m
Numero di fasi:
1
Numero di unità rack:
1
Larghezza:
482 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
45 mm
Tensione di alimentazione:
240 V
Con indicazione LED:
sì
Colore:
Nero