AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV529106 PRESA 40...2400MHZ IEC MASCHIO 7DB - 529106

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV529106 PRESA 40...2400MHZ IEC MASCHIO 7DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 7 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 2.5 dB

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8424450163863

Codice prodotto

TVV529106

Cod. produttore

529106

Produttore

TVV

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

7 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

2.5 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

8 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

2.5 dB

Alimentazione remota possibile:

Banda di frequenza TV:

5...2150 MHz

Presa passante TV/SAT 7dB. Presa passante per la ricezione dei segnali sia terrestri che satellitari. Dispone di un unico connettore tipo ''IEC''. Viene fornito in scatole da 20 pz.