TELEVES ITALIA SRL - TVV519502 PARTITORE 5?2400MHZ F 2VIE 5/4DB - 519502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8424450267813
Codice prodotto
TVV519502
Cod. produttore
519502
Produttore
TVV
Partitore F 2 Vie 5...2400MHz 5/4dB. Partitore a 2 vie con connettori F, per segnali SMATV. Presenta basse perdite di passaggio grazie al suo design compatto e al suo efficiente comportamento elettronico. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.Partitori per installazioni da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard. Imballaggio: Scatola, Metodo di fornitura: Imballo multipo.. Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite vitia parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901). Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione. Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato. Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore. Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra. Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio. Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia. Design, qualità e produzione 100% europei.


