AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV494505 CAVO HDMI MASCHIO-MASCHIO 1,5M NERO

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV494505 CAVO HDMI MASCHIO-MASCHIO 1,5M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450160855

Codice prodotto

TVV494505

Cod. produttore

494505

Produttore

TVV

Cavo HDMI Alta Velocità con Ethernet Ultra Alta Definizione. Cavo HDMI di alta qualità per collegare al TV qualunque dispositivo elettronico (ricevitori TV, PC portatili, console...) e di sfruttare i contenuti in alta definizione (HDTV).. Standard HDMI High Speed with Ethernet (Alta Velocità con Ethernet). Ultra Alta Definizione: compatibile 4K UHD. Costruito con conduttori in rame intrecciati. Gran schermatura: protezione generalmente con treccia di alluminio/rame ed ogni coppia con foglio di alluminio. Certificazione “HDMI Licensing LLC'', essenso Televés impresa abilitata con licenza .