TELEVES ITALIA SRL - TVV413910 C.COAS.SK2020PLUS LSFH B2CA/A++ 18ATC B1

.jpg?847586768A676090B9B5C6758A68686480778DA483966766847587657A685962BAB5BB&ts=1759347296907)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 4.65 mm
Diametro del conduttore - 1.05 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - Altri
Impedenza - 75 Ohm
Confezione
100 M
EAN
8424450190524
Codice prodotto
TVV413910
Cod. produttore
413910
Produttore
TVV
Diametro allo schermo:
4.65 mm
Diametro del conduttore:
1.05 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Numero strati di schermatura:
3
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Nudo
Superficie conduttore esterno:
Stagnato
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
6.9 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
33.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...65 °C