TELEVES ITALIA SRL - TVV4131 CONNETT. 90? FEMM. - 4131

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Femmina
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - no
Confezione
25 PZ
EAN
8424450041314
Codice prodotto
TVV4131
Cod. produttore
4131
Produttore
TVV
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Femmina
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
no
Collegamento:
A crimpare / A crimpare
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore da montare ''IEC'', Inclinato e shermato Ø5...6.9 mm. Connettore IEC con sistema di montaggio a pezzi. Il connettore si smonta per inserire il conduttore interno e si fissa al cavo riassemblando le parti. Offre una buona schermatura grazia alla sua costruzione in Zamak. Compatibile con diametri coassiali Ø5...6,9mm.. Buona schermatura contro le interferenze. Connettore smontabile e riutilizzabile.