AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV4105 CONNETT. F COMPRESS.(COAS.CXT5/CXT50) - 4105

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV4105 CONNETT. F COMPRESS.(COAS.CXT5/CXT50)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8424450041055

Codice prodotto

TVV4105

Cod. produttore

4105

Produttore

TVV

Montaggio isolato:

Connettore a compressione ''F'' Cavi piccoli: CXT-5, CXT-50, SK0837plus. Connettore professionale F con sistema di montaggio a compressione. Offre una buona schermatura. Viene fornito in scatola di plastica professionale de 50 pz.. Buona schermatura contro le interferenze. Connessione ferma e robusta.