AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV404010 MISCEL.DA PALO B1/FM-B3/DAB-U+DC - 404010

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV404010 MISCEL.DA PALO B1/FM-B3/DAB-U+DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Collegamento - Altri

  • Numero di ingressi - 3

  • Modello - Demiscelatore (Splitter)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450179734

Codice prodotto

TVV404010

Cod. produttore

404010

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Collegamento:

Altri

Numero di ingressi:

3

Modello:

Demiscelatore (Splitter)

Miscelatore di segnali terrestri 3 ingressi: BI/FM-BIII/DAB-UHF. Miscelatore da 3 ingressi per diverse bande terrestri. Include la scatola per la sua installazione in esterno, direttamente a palo. Consente il passaggio della corrente dall'uscita all'ingresso UHF, per alimentare un amplificatore da palo o un sistema BOSS.. Sistema EasyF: Connettorizzazione facile,rapida e molto sicura. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.