AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV403220 FILTRO LTE HR F 47...694MHZ (C48) - 403220

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV403220 FILTRO LTE HR F 47...694MHZ (C48)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Collegamento - Presa F (SPF)

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Filtro a Trappola / passacanale

  • Frequenza - 47...694 MHz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450209141

Codice prodotto

TVV403220

Cod. produttore

403220

Produttore

TVV

Numero di uscite:

1

Collegamento:

Presa F (SPF)

Numero di ingressi:

1

Modello:

Filtro a Trappola / passacanale

Frequenza:

47...694 MHz

Filtro LTE/5G HR (High Rejection) 47...694MHz (C.48), Connettore ''F''. Filtri LTE/5G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Su formato ad inserzione, incorpora un Connettore ''F'' che consente la connessione diretta nell'ingressodel segnale a protezione del dispositivo.. Formato ad inserzione con connettore integrato che si adatta a qualunque dispositivo. Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti.