TELEVES ITALIA SRL - TVV4007 TRAPPOLA W/1U 15DB REIEZIONE TIPO F - 4007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Collegamento - Presa F (SPF)
Numero di ingressi - 1
Modello - Filtro a Trappola / passacanale
Frequenza - 470...862 MHz
Confezione
5 PZ
EAN
8424450040072
Codice prodotto
TVV4007
Cod. produttore
4007
Produttore
TVV
Numero di uscite:
1
Collegamento:
Presa F (SPF)
Numero di ingressi:
1
Modello:
Filtro a Trappola / passacanale
Frequenza:
470...862 MHz
Filtro trappola di UHF, 1 canal Formato ad inserzione, Connessione F. Filtro che attenua un canale di UHF, con una regolazione di 15dB.. Permette il Passaggio di corrente. Regolazione variabile fino a 15dB. Bassa perdita d'inserzione .