AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV3851 PROLUNGA F COMPRESS. BIA. 1,5M - 3851

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV3851 PROLUNGA F COMPRESS. BIA. 1,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4031136022068

Codice prodotto

TVV3851

Cod. produttore

3851

Produttore

TVV

Prolunga coassiale classe A++. Prolunga coassiale preconnettorizzata con un connettore F a compressione ad ogni estremità (art. 3802). Realizzato con il cavo di qualità SK2000plus (art. 4138xx), un Cavo coassiale di tripla schermatura e classe A++. Oltre ad essere utilizzato per il collegamento tra la presa ed il televisore, può essere utilizzato anche in applicazioni professionali. Viene fornito in confezione singola con gancio. Lunghezza: 1,5 m.. Conduttori del Cavo coassiale fabbricati in rame. Triple schermatura in classe A++. Euroclasse Eca.