AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV3009 2500 X 40 X 2 MM

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV3009 2500 X 40 X 2 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo ad innesto

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Diametro - 40 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450030097

Codice prodotto

TVV3009

Cod. produttore

3009

Produttore

TVV

Modello:

Palo ad innesto

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2.5 m

Diametro:

40 mm

Spessore della parete:

2 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Palo 2,5m x Ø 40mm x Spessore 2mm Zinco + RPR. Palo d'acciaio di elevata resistenza alla corrosione, grazie al suo duplice trattamento di zincatura e sigillatura a reagente (RPR). Il suo design permette di essere assemblato con altri pali per estendere la sua lunghezza. Il fissaggio avviene con viti. . Trattamento zincato + RPR: Elevata resistenza alla corrosione.