AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV237530 OVERLIGHT RX FO DCSS 4USCITE SKY - 237530

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV237530 OVERLIGHT RX FO DCSS 4USCITE SKY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450238264

Codice prodotto

TVV237530

Cod. produttore

237530

Produttore

TVV

Ricevitore ottico dCSS Overlight con 4 uscite dCSS/Legacy+Terr. Per applicazioni SKY, FM/DAB/UHF/SAT. Questo ricevitore ottico completo Wideband satellitare e terrestre cattura il segnale ottico TV su un'unica fibra (1100...1650nm) e ripristina i segnaliTV terrestri e satellitari originali, fornendo 4 uscite RF dCSS/Legacy + Terr. Grazie alla sua elettronica ottimizzata e alle basse perdite, consente di ridurre il numero di amplificatori necessari e semplifica l'implementazione nella progettazione di installazioni condominiali, preservando la qualità del segnale durante tutto il processo. Inoltre è perfettamente indicato per l'utilizzo in impianti GPON, e si adatta perfettamente alle applicazioni SKY.Questo dispositivo fa parte del sistema Overlight, che distribuisce segnali satellitari e terrestri a più utenti attraverso un'unica fibra ottica.. Dimensioni molto leggeri e compatte (137x120x30mm). Compatibile con le distribuzioni GPON. Supporta le modalità SKY. Basse perdite. Elettronica ottimizzata. Design, qualità e produzione europei al 100%.