TELEVES ITALIA SRL - TVV237520 OVERLIGHT RX FO DCSS 2USCITE SKY - 237520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450246665
Codice prodotto
TVV237520
Cod. produttore
237520
Produttore
TVV
Ricevitore ottico dCSS Overlight con 2 uscite dCSS/Legacy+Terr. e 2 uscite Terr. Per applicazioni SKY, FM/DAB/UHF/SAT. Questo ricevitore ottico completo Wideband satellitare e terrestre cattura il segnale ottico TV su un'unica fibra (1100...1650nm) e ripristina i segnali TV terrestri e satellitari originali, fornendo 4 uscite RF: 2 uscite dCSS/Legacy + Terr. e 2 uscite Terr.Grazie alla sua elettronica ottimizzata e alle basse perdite, consente di ridurre il numero di amplificatori necessari e semplifica l'implementazione nella progettazione di installazioni condominiali, preservando la qualità del segnale durante tutto il processo. Inoltre è perfettamente indicato per l'utilizzo in impianti GPON, e si adatta perfettamente alle applicazioni SKY.Questo dispositivo fa parte del sistema Overlight, che distribuisce segnali satellitari e terrestri a più utenti attraverso un'unica fibra ottica.. Dimensioni molto leggeri e compatte (137x120x30mm). Compatibile con le distribuzioni GPON. Supporta le modalità SKY. Basse perdite. Elettronica ottimizzata. Design, qualità e produzione europei al 100%.