AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV237050 ALIM.20V-1.2A PER ART.237003 - 237050

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV237050 ALIM.20V-1.2A PER ART.237003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 100...240 V

  • Tensione di uscita - 20...20 V

  • Corrente di uscita - 1.2 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450184943

Codice prodotto

TVV237050

Cod. produttore

237050

Produttore

TVV

Tensione di ingresso:

100...240 V

Tensione di uscita:

20...20 V

Corrente di uscita:

1.2 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Presa

Alimentatore 20V-1,2A Per Convertitore ottico/RF. Alimentatore con connettore tipo Jack per alimentare un Convertitore ottico a RF.