AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV236108 BRET. F.O.100M FC/PC BOB.PRE-TER

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV236108 BRET. F.O.100M FC/PC BOB.PRE-TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450142837

Codice prodotto

TVV236108

Cod. produttore

236108

Produttore

TVV

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

1

Tipo di costruzione:

Tight

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Grigio

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

no

Soffiata:

no

Resistente agli agenti chimici:

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

30 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Bretella schermata di fibra ottica FC/UPC, monomodale (SM), LSFH resistente ai raggi UV da esterno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettori FC/UPC per la connessione degli elementi di una rete, normalmente della gamma LNB ottici. Ha un tubo in acciaio inossidabile schermato che avvolge la fibra e una maglia aramidica a protezione della trazione, ed una guaina in LSFH resistente alle radiazioni ultraviolette. Può quindi essere utilizzata all'aperto e anche interrata. Grazie alla schermatura in acciaio inox, è perfetto per essere utilizzato in esterno ma anche da interramento, poiché è appositamente progettato per resistere alle intemperie e agli attacchi dei roditori. Viene fornita in imballo singolo.. Bassa attenuazione. Protezione di fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile. Eccezionale durata: incorpora una schermatura flessibile in acciaio inossidabile che fornisce un'eccellente resistenza meccanica e protegge la fibra da qualsiasi tipo di aggressione fisica: urti, trazione, calpestio, morsi....