AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV2354 GIUNTO ADATTATORE FC/PC

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV2354 GIUNTO ADATTATORE FC/PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450142684

Codice prodotto

TVV2354

Cod. produttore

2354

Produttore

TVV

Adattatore FC Femmina – FC Femmina Simplex Monomodale . Adattatore per collegare due connettori ottici maschi con meccanica FC. Si raccomanda che entrambi abbiano la stessa lucidatura per evitare la perdita di luce. Compatibile con le fibre monomodali (SM).. Basse perdite d'inserzione e alta affidabilità. Installazione per mezzo di un sistema filettato alle due estremità, assicurando stabilità nel fissaggio. Evita i falsi contatti, così come le disconnessioni occasionali.