AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV232626 BRET.FO SM PRECON.LSFH SC/APC 1M - 232626

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV232626 BRET.FO SM PRECON.LSFH SC/APC 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OS1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450239001

Codice prodotto

TVV232626

Cod. produttore

232626

Produttore

TVV

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OS1

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Arancione

Connessione versione APC 1:

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Connessione versione APC 2:

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Bretella di fibra ottica preconnettorizzata SC/APC, monomodale (SM), LSFH da interno. Bretella doppia di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con Connettori SC/APC per le connessioni dei dispositivi ottici. La guaina è LSFH e si raccomanda ilsuo utilizzo per uso interno. Viene fornito in singola borsa con appendino.