AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV232001 CAVO 2 F.O.MONOMOD.EST LSFH (G657A2)

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV232001 CAVO 2 F.O.MONOMOD.EST LSFH (G657A2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

Confezione

  • 200 M

EAN

8424450153314

Codice prodotto

TVV232001

Cod. produttore

232001

Produttore

TVV

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

2

Tipo di costruzione:

Tight

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Grigio

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Gomma - EVA (Etilene Vinil Acetato)

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

48 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

1200000 kN

Idoneo per posa interrata:

no

Geometria del cavo:

Tondo

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo FK2 monomodale 2 fibre, Euroclasse Dca e LSFH resistente ai raggi UV, da esterno. Cavo da 2 fibre e guaina LSFH resistente ai raggi UV per installazioni da esterno. Ogni fibra ha il suo rivestimento di guaina LSFH e viene identificato con un coloredifferente. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione. . Bassa attenuazione. Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura. Euroclasse Dca.