TELEVES ITALIA SRL - TVV231532 STOA F.O. 4U + 4 FIBRE 40M - 231532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450186978
Codice prodotto
TVV231532
Cod. produttore
231532
Produttore
TVV
STOA di F.O. preconnettorizzata con dispenser box 4 uscite SC/APC. Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete di fibra ottica. Nelle infrastrutture di comunicazione, situato nell'armadio di terminazione della rete, funziona come punto di divisione e prova della rete ottica. Incorpora la preconnettorizzazione sopra al STOA di 4 connettori SC/APC, questo offre all'installatore una maggiore comodità e agilità nel montaggio, permettendo di introdurre i dispositivi direttamente nel RTR (Armadio di terminazione di rete) e da li far passare la fibra ottica per le diverse canalizzazioni senza difficoltà fino al punto di connessione. L'installatore deve realizzare solo, nel punto di connessione, la giunzione o connettorizzazione dei 4 connettori di FO. Inoltre, la fibra viene consegnata in una scatola dispenser con una bobina all'interno, il che facilita notevolmente la distribuzione del cavo, riducendo il tempo di installazione e il rischio di danni alla fibra. Grazie al suo design, consente anche la sua installazione in altri tipi di posti (laboratori, aule, tavoli di lavoro, armadi di connessione...) utilizzandolo come punto di connessione.. Costruito in plastica resistente ABS. Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC. Multiprese: Barre DIN, prese a muro. Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione). Fibre monomodali ITU-T G657A2. Con eticheta identificativa. Include 2 adattatori ''SC/APC'' femmina a ''SC/APC'' femmina (con chiusura autobloccante). Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna.