AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV219312 CAVO DK6000A U/UTP CCA CU LSFH VIOLA 500 - 219312

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV219312 CAVO DK6000A U/UTP CCA CU LSFH VIOLA 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Colore della guaina esterna - Viola

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 500 M

EAN

8424450251423

Codice prodotto

TVV219312

Cod. produttore

219312

Produttore

TVV

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Colore della guaina esterna:

Viola

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.55 mm

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

23

Numero di twistature (coppie):

4

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

72 %

Adatto come cavo telefonico:

Adatto come cavo dati per computer:

Cavo dati DK6000A U/UTP Cat 6A Cca LSFH 23AWG. Cavo dati categoria 6A e Euroclasse Cca di tipo U/UTP (non schermato), con conduttori di rame e guaina LSFH (bassa emissione di fumo e senza alogeni), colore viola. Raggiunge una larghezza di banda fino a 650 MHz (superiore ai 500 MHz specificati dallo standard).Fornito in bobina di legno da 500m. . Cavo dati di tipo U/UTP (non schermato) . Conduttore interno in rame solido (23AWG). Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete. Isolamento PE (Polietilene) del conduttore di rame di 1,10mm di diametro. Guaina esterna LSFH (Low Smoke Free of Halogen) con 0,50mm di spessore e 7,3mm di diametro. Velocità nominale del 72%. Certificato da Force Technology (Delta).