AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV2162 SPELA CAVO COAS.

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV2162 SPELA CAVO COAS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 4.7...7 mm

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Taglio longitudinale - no

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450021620

Codice prodotto

TVV2162

Cod. produttore

2162

Produttore

TVV

Diametro di spelatura:

4.7...7 mm

Profondità di intaglio regolabile:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

no

Taglio a spirale:

no

Spelacavo Per cavo coassiale e cavo di dati. Spelacavi compatti con due lame separate: una per tagliare la guaina e una per il dielettrico. Ciò consente di spellare un cavo coassiale o un cavi di dati in due semplici passaggi. Adatto a tutti i tipi di cavi (fino a Ø 7,5 mm) e per rivestimenti in PVC e PE. Fornito singolarmente.