AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV216101 CHIAVE HEX-11 PIATTO/STELLA CONECT. F - 216101

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV216101 CHIAVE HEX-11 PIATTO/STELLA CONECT. F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per connettori BNC -

  • Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV) -

  • Con dispositivo di blocco - no

  • Con tagliente / dispositivo di taglio - no

  • Con funzione spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8424450183137

Codice prodotto

TVV216101

Cod. produttore

216101

Produttore

TVV

Adatto per connettori BNC:

Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV):

Con dispositivo di blocco:

no

Con tagliente / dispositivo di taglio:

no

Con funzione spelacavi:

no

Adatto per connettori D-Sub:

Adatto per connettori F (Cavo coassiale TV):

Adatto per connettori LSA-Plus (Krone):

Adatto per connettori RJ:

Adatto per connettori per bassa tensione:

Adatto per connettori ST (Fibra ottica):

Adatto per connettori SC (Fibra ottica):

Adatto per connettori SMA (SubMiniature versione A):

Adatto per connettori LC (Fibra ottica):

Adatto per connettori MT-RJ (Fibra ottica):

Chiave Hex-11 combo Connettori ''F''. Chiave tipo HEX-11 combinata, cioè, tipo piatto a un'estremità e stella sull'altra. Facilita il lavoro di installazione con connettori ''F''. Viene fornito in scatole da 250 unità.