AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV212502 CAV.COAS.6,6MM PE NERO 250M/BOB CLAS.A - 212502

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV212502 CAV.COAS.6,6MM PE NERO 250M/BOB CLAS.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 0.12 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PA (Poliammide)

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 1 M

EAN

8424450166291

Codice prodotto

TVV212502

Cod. produttore

212502

Produttore

TVV

Diametro allo schermo:

0.12 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PA (Poliammide)

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

2

Resistente ai raggi UV:

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Alluminio

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Idoneo per posa interrata:

no

Superficie conduttore interno:

Nudo

Superficie conduttore esterno:

Nudo

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

6.6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

33 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo coassiale T100, 16PAtC Euroclasse Fca e schermatura classe A. Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno fabbricato in rame e treccia in alluminio ramato(Cu/Al), con ottima copertura della treccia (77%). Un cavo 16PAtC, di doppia schermatura e copertura in PE.. Conduttore interno fabbricato in rame e treccia in alluminio. Schermatura in classe A. Euroclasse Fca.