AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV209904 CONNETT.DATI RJ45 FTP CAT5E/6 - MASCHIO - 209904

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV209904 CONNETT.DATI RJ45 FTP CAT5E/6 - MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8424450209899

Codice prodotto

TVV209904

Cod. produttore

209904

Produttore

TVV

Connettore RJ45 maschio FTP Cat 6 per cavi dati. Connettore RJ45 FTP Cat 6 maschio per connettorizzare cavi dati.Fornito in scatola di plastica professionale da 50 unità. . Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna. Compatibile con Cat 6 o inferiori. Per il mantaggio è richiesto l'uso della pinza a crimpare. Contatti placcati in oro da 50 micron.