TELEVES ITALIA SRL - TVV209811 PINZA PROF. A CRIMPARE RJ45 CAT6 - 209811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8424450223147
Codice prodotto
TVV209811
Cod. produttore
209811
Produttore
TVV
Utensile per finitura e taglio Connettori femmina RJ45. Pinza per l'assemblaggio del connettore RJ45 femmina appositamente progettata per ottimizzare i tempi di lavoro, soprattutto quando si esegue un'installazione con un numero elevato di connettori, questo ha un impatto diretto su un lavoro più produttivo. La pinza consente di eseguire un processo automatizzato di inserimento delle diverse coppie e di taglio della sezione residua del cavo, dando così un collegamento finito di alta qualità. L'uso dello strumento assicura un posizionamento preciso nella connessione che migliora la risposta NEXT e garantisce valori migliori nel Network Certifier. . Pinza robusta. Impugnatura antiscivolo con comoda presa. Distribuzione uniforme della pressione sui contatti. Compatibile con connettori RJ45 Cat 6 UTP femmina (rif.209901). Incorpora una lama di taglio precisa per la preparazione del cavo. Patta con serratura per una facile trasportabilità.