AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TELEVES ITALIA SRL - TVV209012 PATCH CORD CAT6 UTP CU PVC BI.1M

TELEVES ITALIA SRL
copiacopia
TELEVES ITALIA SRL - TVV209012 PATCH CORD CAT6 UTP CU PVC BI.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8424450221983

Codice prodotto

TVV209012

Cod. produttore

209012

Produttore

TVV

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Colore della guaina esterna:

Bianco

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Bianco

Piedinatura:

1:1

Sezione AWG:

24

NVP (Velocità nominale di propagazione):

72 %

Cavo patch Ethernet U/UTP Cat 6 LSFH, bianco. Cavo di rete Ethernet preconnettorizzato con un connettore RJ45 a ciascuna estremità. Realizzato con un cavo dati Cat 6 di tipo U/UTP, con conduttore di rame flessibile 24 AWG e guaina LSFH (Low Smoke Free ofHalogen) colore bianco. Imballaggio: Scatola, Lunghezza: 1 m.. Categoria 6. Cavo dati di tipo U/UTP. Conduttore interno di rame solido (24AWG). Compatibile con tecnologia PoE/PoE+ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositividi rete. Isolamento PE (Polietilene) del conduttore di rame di 0,95mm di diametro. Guaina esterna LSFH (Low Smoke Free Of Halogen) con 0,62mm di spessore e 5,7 mm di diametro. Velocità nominale del 72%. Connettori RJ45 con terminazioni ''pin'' placcati in oro.