TELEVES ITALIA SRL - TVV149921 ANT.DAT BOSS UHF(C21-48) G 42DBI SING. - 149921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 42 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 1.1 m
Confezione
5 PZ
EAN
8424450185056
Codice prodotto
TVV149921
Cod. produttore
149921
Produttore
TVV
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
42 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
1.1 m
Banda di frequenza 1:
470...698 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Banda di frequenza 4:
470...694 MHz
Omnidirezionale:
no


