TELEVES ITALIA SRL - TVV149290 KIT:ANT.V ZENIT+AM.PALO 3IN B3-U-U+PSU 1 - 149290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 15 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 0.89 m
Confezione
1 PZ
EAN
8424450174234
Codice prodotto
TVV149290
Cod. produttore
149290
Produttore
TVV
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
15 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
0.89 m
Banda di frequenza 1:
470...790 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...60
Banda di frequenza 4:
470...790 MHz
Omnidirezionale:
no


