AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1035 U-Bolt Cavallotto fissatubo 3"- 8 - UBT1035

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 113 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza della filettatura - 30 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8053685374623

Codice prodotto

TKGUBT1035

Cod. produttore

UBT1035

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Altezza:

113 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Diametro interno nominale:

3 pollici (80)

Numero di dadi:

1

Con dadi:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondelle:

no

Numero di rondelle:

0

Con sella:

U-BOLT CAVALLOTTO FISSATUBO 3"M8