AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTTS1030 Treccia tonda 100 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 100 mm²

  • Forma del conduttore - Tondo

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

Confezione

  • 10 M

EAN

8053685374524

Codice prodotto

TKGTTS1030

Cod. produttore

TTS1030

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

100 mm²

Forma del conduttore:

Tondo

Superficie del conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

15 mm

TRECCIA TONDA RAME STAGNATO 100mm?