AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTTS1010 Treccia tonda 16 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Forma del conduttore - Tondo

  • Superficie del conduttore - Stagnato

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

Confezione

  • 50 M

EAN

8053685374487

Codice prodotto

TKGTTS1010

Cod. produttore

TTS1010

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Forma del conduttore:

Tondo

Superficie del conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

6.4 mm

TRECCIA TONDA RAME STAGNATO 16mm?