AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1050 Treccia piatta 100 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGTPS1050 Treccia piatta 100 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 100 mm²

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Larghezza approssimativa cavo - 40 mm

  • Superficie del conduttore - Stagnato

Confezione

  • 15 M

EAN

8053685374289

Codice prodotto

TKGTPS1050

Cod. produttore

TPS1050

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

100 mm²

Forma del conduttore:

Piatta

Larghezza approssimativa cavo:

40 mm

Superficie del conduttore:

Stagnato

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

100 mm

TRECCIA PIATTA RAME STAGNATO 100mm?