AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1045 Treccia piatta 120 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGTPR1045 Treccia piatta 120 mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Larghezza approssimativa cavo - 40 mm

  • Superficie del conduttore - Altri

Confezione

  • 15 M

EAN

8053685374173

Codice prodotto

TKGTPR1045

Cod. produttore

TPR1045

Produttore

TKG

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Forma del conduttore:

Piatta

Larghezza approssimativa cavo:

40 mm

Superficie del conduttore:

Altri

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Diametro esterno approssimativo:

120 mm

TRECCIA PIATTA RAME ROSSO 120mm?