TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1015 Morsetto Foro Passante 11mm - TKM1015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Continuo (monoblocco)
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 11
Adatto per flangia di spessore - 0...20 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8053685373411
Codice prodotto
TKGTKM1015
Cod. produttore
TKM1015
Produttore
TKG
Modello:
Continuo (monoblocco)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
11
Adatto per flangia di spessore:
0...20 mm
Montaggio orizzontale:
sì
Montaggio verticale:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Altri




