AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGTKM1010 Morsetto Filettato M8 - TKM1010

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Continuo (monoblocco)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Adatto per flangia di spessore - 0...18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685373404

Codice prodotto

TKGTKM1010

Cod. produttore

TKM1010

Produttore

TKG

Modello:

Continuo (monoblocco)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

8

Adatto per flangia di spessore:

0...18 mm

Montaggio orizzontale:

Montaggio verticale:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Altri

Morsetti e collari in diversi materiali, dimensioni e funzionalità per rendere facile e sicura ogni operazione di fissaggio su strutture in acciaio e su travi in cemento, senza necessità di saldature o forature. I morsetti in ghisa per travi in acciaio TKM sopportano carichi da 120 kg a 550 kg.