AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRP2010 Piatto rame pieno 30x5x1750

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 502 A

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8053685372049

Codice prodotto

TKGPRP2010

Cod. produttore

PRP2010

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

502 A

Modello:

Profilo

Larghezza:

30 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1750 mm

Superficie:

Altri

Flessibile:

no

BARRA PIENA IN RAME 30X5 L1750mm