AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1185 Prof 41x41x2,5 lung= 3mt Forato Z/C

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685371448

Codice prodotto

TKGPRF1185

Cod. produttore

PRF1185

Produttore

TKG

Lunghezza:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

41 mm

Colore:

Zinco

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Profilo / Profilato, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGPRF1185 - PROFILO ZINCATO CALDO ASO.41X41 SP2 5MM