AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1170 Prof 41x41x2,5 lung= 4mt Forato Send

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685371424

Codice prodotto

TKGPRF1170

Cod. produttore

PRF1170

Produttore

TKG

Lunghezza:

4000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo per immersione e verniciato

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

21 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Colore:

Zinco

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

10 kg

Sezionabile:

no

Momento geometrico d\'inerzia ly:

53819 cm4

Momento geometrico d\'inerzia lz:

306.22 cm4

Momento di resistenza Wy:

53819.08 cm³

Momento di resistenza Wz:

10895.15 cm³

PROFILO SENDZIMIR ASO. 41X41 SP2,5mm L4m