AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1145 Prof 41x21x2,5 lung= 3mt Forato Z/C

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685371387

Codice prodotto

TKGPRF1145

Cod. produttore

PRF1145

Produttore

TKG

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

21 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Colore:

Zinco

Dentato:

no

Larghezza del foro:

30 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilo in acciaio zincato a caldo 41x21 Sp. 2,5 mm - Asolato