AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGMSL1040 Mensola prof L=150 - MSL1040

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 150 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...150 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685370762

Codice prodotto

TKGMSL1040

Cod. produttore

MSL1040

Produttore

TKG

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

150 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

0...150 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

0...0 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altri

MENSOLA IN PROFILO 41×41 ASOLATO