AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1100 Morsetto a ragno M5 x barre filett.12x4 - MCR1100

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 4...4 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

  • Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8053685370410

Codice prodotto

TKGMCR1100

Cod. produttore

MCR1100

Produttore

TKG

Spessore sbarre collettrici:

4...4 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto per barra di rame, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGMCR1100 - MORSETTO A RAGNO X BARRE FILETTATE M5