AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1037 Morsetto per cavi da 120 a 185 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 185 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

  • Larghezza del morsetto - 40 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685370403

Codice prodotto

TKGMCR1037

Cod. produttore

MCR1037

Produttore

TKG

Spessore sbarre collettrici:

10...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

185 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

40 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no