AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1025 Morsetto per cavi da 16 a 35 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 35 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

  • Larghezza del morsetto - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685370373

Codice prodotto

TKGMCR1025

Cod. produttore

MCR1025

Produttore

TKG

Spessore sbarre collettrici:

10...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

35 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

29 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

MORSETTO X CAVI 16-35mm X BARRE SP10mm