AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGMCR1000 Morsetto per cavi da 1,5 a 16 mmq

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

  • Larghezza del morsetto - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053685370311

Codice prodotto

TKGMCR1000

Cod. produttore

MCR1000

Produttore

TKG

Spessore sbarre collettrici:

5...5 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

22 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto per barra di rame, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGMCR1000 - MORSETTO X CAVI 1 5-16MM X BARRE SP5MM